SIEMENS - PUSHBUTTON, CLEAR IP67 SX028149 - 3SU1150-0AB70-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Specifikációk
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - színtelen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028149
Gyártói cikkszám
3SU1150-0AB70-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1150-0AB70-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
színtelen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
-99999 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Szállítás tartalmazza a tartókat és modulokat
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes online konfigurátor a testreszabáshoz
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, robusztus kialakítással.