SIEMENS - PUSHBUTTON, GRAY IP67 SX027901 - 3SU1100-0AB80-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb építési formája:
laposSpecifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - szürke
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027901
Gyártói cikkszám
3SU1100-0AB80-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1100-0AB80-1FA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
szürke
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb