Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN004880 - 3SU1100-1HB20-1CG0

MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm műa. 40mm 1ny IP67 SN004880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

Ez a termékváltozat nem elérhető.lapos
Ez a termékváltozat nem elérhető.magas

Gomb színe:

Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros/zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.színtelen
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Záróérintkezők száma:

Nyitóérintkezők száma:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - gomba

  • Gomb színe - piros

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209957855

Sonepar cikkszám

SN004880

Gyártói cikkszám

3SU1100-1HB20-1CG0

Gyártói típuskód

3SU1100-1HB20-1CG0

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

gomba

Gomb színe:

piros

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

egyéb

    Vészleállító gomba nyomógomb

    A Vészleállító gomba nyomógomb egy megbízható és robusztus megoldás a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm, kerek, műanyag, piros
    • Pozitív reteszelő, ak. EN ISO 13850 szerint
    • Forgatható-kioldás, sárga hátlappal
    • Felirat: VÉSZLEÁLLÍTÁS
    • Tartóval, 1 NC, csavaros kapocs
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérőjű, megvilágított/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége