SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24V AC/DC 1z LED IP67 SN013623 - 3SU1102-0AB20-3CA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb építési formája:
Gomb színe:
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209957275
Sonepar cikkszám
SN013623
Gyártói cikkszám
3SU1102-0AB20-3CA0
Gyártói típuskód
3SU1102-0AB20-3CA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Megvilágítható:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb