Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24VAC/DC 1 NO + 1ny LED IP67 SN101750 - 3SU1152-0AB20-1FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24VAC/DC 1 NO + 1ny  LED IP67 SN101750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

Záróérintkezők száma:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Nyitóérintkezők száma:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209958685

Sonepar cikkszám

SN101750

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB20-1FA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB20-1FA0

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

11 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

egyéb

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérő, kerek, fém, fényes, piros
    • Pillanatnyi érintkező típusú, 1 db NO+1 NC
    • LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Szabványos huzalozás
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége