LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x35 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT66778 - 4521092
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66778
Gyártói cikkszám
4521092
Gyártói típuskód
H07V-K 1x35 narancs
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
narancs
Névleges feszültség U:
750 V
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Tömeg:
399 kg/km
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 35 orange Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 35mm2 narancs