Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x0,75 lila 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN014413 - 4510072

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x0,75 lila 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN014413

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014413

Gyártói cikkszám

4510072

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0.75 lila

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

lila/ibolya

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H05V-K 1x0,75 lila Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 lila