LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x0,5 lila 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN096198 - 4510071
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096198
Gyártói cikkszám
4510071
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 lila
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
lila/ibolya
Névleges feszültség U:
500 V
H05V-K 1x0,5 lila 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH