Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x1 Z/S 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN031845 - 4510003

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x1 Z/S 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN031845

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031845

Gyártói cikkszám

4510003

Gyártói típuskód

H05V-K 1x1 GNGE

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H05V-K 1x 0,5 szürke Műa szig hajlvezeték 300/500V