Kábel, vezeték - E-AYY-J 1x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN176915 - 16224
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176915
Gyártói cikkszám
16224
Gyártói típuskód
E-AYY-J 1x185
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 1x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel