Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x70 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN014194 - E-AYY-J 4X 70 SM

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x70 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN014194

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014194

Gyártói cikkszám

E-AYY-J 4X 70 SM

Gyártói típuskód

E-AYY-J 4x70 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; E-AYY-J 4x 70 0,6/1kV Erőátv alukábel