Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x50 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN111146 - 38195
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111146
Gyártói cikkszám
38195
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x50 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
kerek
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 5x50 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel