Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN106949 - 38197
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106949
Gyártói cikkszám
38197
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x95 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel