LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x1 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN014414 - 4510053
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014414
Gyártói cikkszám
4510053
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fehér
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H05V-K 1x1 fehér 500m Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1mm2 fehér