LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x1 kék 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT26775 - 4510163
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26775
Gyártói cikkszám
4510163
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 kék RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x 1 kékMűa szig hajlvez 300/500V RAL 5002