LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x1 Z/S 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN031845 - 4510003
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031845
Gyártói cikkszám
4510003
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 GNGE
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H05V-K 1x 0,5 szürke Műa szig hajlvezeték 300/500V