LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x1,5 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN013758 - 4520001
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013758
Gyártói cikkszám
4520001
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Tömeg:
22 kg/km
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 1,5 z/s Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 z/s