Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x4 fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN016858 - 4520053

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x4 fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN016858

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Erek száma:

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016858

Gyártói cikkszám

4520053

Gyártói típuskód

H07V-K 1x4 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

750 V

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Tömeg:

45 kg/km

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 4 fehér Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4mm2 fehér