Nem visszaküldhető

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4z kontakt GT62099 - 3RH2140-1AP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 4z kontakt GT62099

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.0-0 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.110-110 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.208-208 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.220-220 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC
Ez a termékváltozat nem elérhető.DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.100-100 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.24-24 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.30-30 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar
Ez a termékváltozat nem elérhető.DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

0
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Segédérintkezők száma, záró:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás
Ez a termékváltozat nem elérhető.húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.0-0 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.110-110 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.120-120 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.208-208 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.220-220 V
Ez a termékváltozat nem elérhető.240-240 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209828506

Sonepar cikkszám

GT62099

Gyártói cikkszám

3RH2140-1AP00

Gyártói típuskód

3RH2140-1AP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 4 NO, 230 V AC, 50/60 Hz

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.

    Műszaki adatok:

    • 4 NO érintkező
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • AC vagy DC működés
    • Rápattintható segédkapcsolók 8 pólusig

    Vásárlói előnyök:

    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széles választékú tartozékok
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer