Kábel, vezeték - NYM-J 5x1,5 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07321 - 447560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07321
Gyártói cikkszám
447560
Gyártói típuskód
NYM-J 5x1.5 [dob]
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Külső átmérő kb.:
12 mm
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 5x1,5 YM-J DOBON Műa szig rézvezeték 300/500V