SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24VAC/DC 1z LED IP67 SN004239 - 3SU1152-0AB40-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb építési formája:
gombaGomb színe:
zöldSpecifikációk
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209958876
Sonepar cikkszám
SN004239
Gyártói cikkszám
3SU1152-0AB40-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1152-0AB40-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm átmérőjű, kerek, fényes zöld nyomógomb
- Pillanatnyi érintkezős típus, 1 NO
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Csavaros kapocs a könnyű telepítés érdekében
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Szabványos huzalozás, valamint grafikus Online Configurator támogatás
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók számára
- Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.