Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z IP67 SN100162 - 3SU1100-0AB20-1BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z IP67 SN100162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

gomba
Ez a termékváltozat nem elérhető.lapos
Ez a termékváltozat nem elérhető.magas

Gomb színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros/zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Záróérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Nyitóérintkezők száma:

0
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - gomba

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209959354

Sonepar cikkszám

SN100162

Gyártói cikkszám

3SU1100-0AB20-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1100-0AB20-1BA0

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

gomba

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

11 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z IP67