TRADEFORCE - Tömszelence PG16 műa világosszürke ellenanyával IP68 (8-13mm) 26db/cs TRADEFORCE SN183006 - 0004410023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges menetméret metrikus / PG:
16Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 8-13 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
26 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183006
Gyártói cikkszám
0004410023
Gyártói típuskód
0004410023
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
8-13 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Védettség:
IP68
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Kulcsméret:
27 mm
Húzásmentesítés:
Igen
Menet emelkedése:
1.41 mm
Ütésálló:
Igen
Hatszög élmérete:
29.3 mm
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C