Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tömszelence PG21 műa világosszürke ellenanyával IP68 (13-18mm) 14db/cs TRADEFORCE SN183322 - 0004410025

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Tömszelence PG21 műa világosszürke ellenanyával IP68 (13-18mm) 14db/cs TRADEFORCE SN183322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Menet fajtája:

PG
Ez a termékváltozat nem elérhető.metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

21
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.20
Ez a termékváltozat nem elérhető.25
Ez a termékváltozat nem elérhető.32
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.50
Ez a termékváltozat nem elérhető.63

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Kábelátmérőhöz - 13-18 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Védettség - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 14 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183322

Gyártói cikkszám

0004410025

Gyártói típuskód

0004410025

Menet fajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

13-18 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Védettség:

IP68

Csavarmenet hossza:

12 mm

Szín:

szürke

Ellenanyával:

Igen

Anyag minősége:

poliamid

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyenes

Kulcsméret:

33 mm

Húzásmentesítés:

Igen

Menet emelkedése:

1.588 mm

Ütésálló:

Igen

Hatszög élmérete:

36.5 mm

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

7035

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence PG21 műa világosszürke ellenanyával IP68 (13-18mm) 14db/cs TRADEFORCE