TRADEFORCE - Tömszelence PG29 műa világosszürke ellenanyával IP68 (18-25mm) 11db/cs TRADEFORCE SN183324 - 0004410027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges menetméret metrikus / PG:
29Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
11 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183324
Gyártói cikkszám
0004410027
Gyártói típuskód
0004410027
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Védettség:
IP68
Csavarmenet hossza:
12 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Kulcsméret:
42 mm
Húzásmentesítés:
Igen
Menet emelkedése:
1.588 mm
Ütésálló:
Igen
Hatszög élmérete:
46.5 mm
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C