Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER IP67 SX028204 - 3SU1152-0AB00-1BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER IP67 SX028204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

gomba
Ez a termékváltozat nem elérhető.lapos
Ez a termékváltozat nem elérhető.magas

Gomb színe:

narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros/zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Záróérintkezők száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.0

Nyitóérintkezők száma:

0
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Specifikációk

  • Gomb építési formája - gomba

  • Gomb színe - narancs

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028204

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB00-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB00-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Gomb színe:

narancs

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

11 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, robusztus kivitelben és innovatív tervezéssel.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, fényes borostyánsárga fém nyomógomb
    • Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs a biztonságos csatlakoztatás érdekében
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nélkül, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
    • Magas fokú védelem a megbízható működés érdekében
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció a felhasználói támogatás érdekében