Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 narancs 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G11487 - 324107

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 narancs 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G11487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

1

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11487

Gyártói cikkszám

324107

Gyártói típuskód

H05V-K 1x1 narancs

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

narancs

Érszín:

narancs

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Kábelvédő félcső 160/150 piros 1m-es 2db szükséges