Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYM-J 5x6 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07322 - 447563

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 5x6 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G07322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

5

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07322

Gyártói cikkszám

447563

Gyártói típuskód

NYM-J 5x6 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Érszigetelés:

PVC

Névleges feszültség U:

500 V

Kéziszerszámok ; Nyomatékkulcs ; Csavarhúzó nyél állítható nyomatékkal 2,0-8,0Nm 1000V