Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Tömszelence PG9 műa világosszürke ellenanyával IP68 (4.5-8.5mm) 48db/cs TRADEFORCE SN183001 - 0004410017

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Tömszelence PG9 műa világosszürke ellenanyával IP68 (4.5-8.5mm) 48db/cs TRADEFORCE SN183001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges menetméret metrikus / PG:

9
Ez a termékváltozat nem elérhető.16

Menet emelkedése:

1.41 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

  • Kulcsméret - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 48 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183001

Gyártói cikkszám

0004410017

Gyártói típuskód

0004410017

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

9 mm

Kulcsméret:

19 mm

Hatszög élmérete:

20.6 mm

Kábelátmérőhöz:

4.5-8.5 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Halogénmentes:

Igen

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Ellenanyával:

Igen

Kivitel:

egyenes

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence PG9 műa világosszürke ellenanyával IP68 (4.5-8.5mm) 48db/cs TRADEFORCE