Kábel, vezeték - YSLY-JB 7x1,5 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN117638 - 00901276
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117638
Gyártói cikkszám
00901276
Gyártói típuskód
YSLY-JB 7x1.5 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
YSLY-JB 7x1,5 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek