Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x35 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN177704 - 9756

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x35 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN177704

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.7

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177704

Gyártói cikkszám

9756

Gyártói típuskód

YSLY-JB 4x35 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

YSLY-JB 4x35 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek