Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x95 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT57662 - 20212074

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x95 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT57662

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.7

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57662

Gyártói cikkszám

20212074

Gyártói típuskód

YSLY-JB 5x95 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 5x 95 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 95 mm2 imp