Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN137756 - 9747

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN137756

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137756

Gyártói cikkszám

9747

Gyártói típuskód

YSLY-JB 4x0.75 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

YSLY-JB 4x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek