Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x185 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT91148 - YSLY-J 300/500V 4x185
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91148
Gyártói cikkszám
YSLY-J 300/500V 4x185
Gyártói típuskód
YSLY-JB 4x185 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 4x185 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 185mm2