Kábel, vezeték - YSLY-JB 7x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN137760 - 38845
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137760
Gyártói cikkszám
38845
Gyártói típuskód
YSLY-JB 7x0.75 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
YSLY-JB 7x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek