Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x120 szürke 450/750V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN119234 - 00942060

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x120 szürke 450/750V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN119234

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.7

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119234

Gyártói cikkszám

00942060

Gyártói típuskód

YSLY-JB 5x120 450/750V

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

YSLY-JB 5x120 szürke 450/750V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek