Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN147936 - 38200

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN147936

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147936

Gyártói cikkszám

38200

Gyártói típuskód

E-AYY-J 5x185

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-J 5x185 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel