Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN137756 - 9747
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137756
Gyártói cikkszám
9747
Gyártói típuskód
YSLY-JB 4x0.75 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
YSLY-JB 4x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek