Szerszámok, műszerek
10000 termék
Teljes hossz: 236 mm
Kivitel: egyenes
Penge élvastagság: 1 mm
Teljes hossz: 245 mm
Kivitel: egyenes
Penge élvastagság: 1 mm
Hosszúság: 120000 mm
Kivitelezés / üzemeltetés: mechanikus egykezes
Legnagyobb kábel-keresztmetszet: 50 mm2
- Másolás
- Másolás
Fogantyú kivitel: 2-komponensű
Hosszúság: 167 mm
Anyag: acél
Méretek: 1.5-10 mm
Kulcsok száma: 9
Gömbfejjel: Igen
Anyag: egyéb
Pecek mérete: 10.5 mm
Présforma: hatlapfej (hexagonális)
Alkalmas: érvéghüvelyhez
Keresztmetszet: 0.08-16 mm2
- Másolás
- Másolás
Max. árammérési-tartomány AC: 10 A
Max. feszültségmérési-tartomány AC: 600 V
Jelzés/kijelző: digitális
Furatátmérő: 22.23 mm
Korongátmérő: 125 mm
Alak: lapos / sima
Présforma: tüskés préselés
Alkalmas: érvéghüvelyhez
Keresztmetszet: 10-35 mm2
Csavarfej: Pozidrive PZ
Kivitel: egyenes
Méret: 1
- Másolás
- Másolás
Hosszúság: 8 m
Szalagszélesség: 25 mm
Automata feltekercselés: Igen
Mágneses tartóval: Nem
Összes bitek száma: 15
Bit-racsnival: Nem
PH csillagcsavarhúzók száma: 0
Csavarhúzók száma: 0
PZ csillagcsavarhúzók száma: 0
- Másolás
- Másolás
Anyag: műanyag
Kivitel: táska
Állítható horonymélység: Nem
Csupaszítási tartomány átmérője: 0.4547-2.5883 mm
Hosszvágás: Nem
Vizsgálat fajtája: 2-pólusú
Feszültségkijelző: LED/LCD
Feszültségmérési tartomány: 12-1000 V